Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Loch-Schere D107-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8003840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Loch-Schere Bessey • Griffe PVC getaucht • Rechts- oder linksschneidend lieferbar • Für kurze gerade und Figurenschnitte • Länge der Schneide: 45 mm • Blechdicke max. bei 600 N/mm²: 1,0 mm • Geschmiedeter Scherenkopf und Griff, Scherenkopf und Griff sind aus einem Stück und im Gesenk geschmiedet. • Die induktiv gehärteten Schneiden garantieren eine hohe Lebensdauer und ein optimales Schneidergebnis. • Nachstellbare Gewerbeverschraubung: Nach dem Nachschleifen lassen sich sämtliche Normalblechscheren ganz bequem wieder einstellen.
Weitere Informationen:
Scheren-Typ:
Loch-Schere
Händigkeit:
Rechtshänder
Scherenform:
spitz
Schneidenlänge:
42 mm
Länge:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.