Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WRAPSTAR Stretchband BxL 90mmx300m 12 µm LLDPE 24 Ro/Ktn + 2 Abrollhilfen


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8003867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnband
Stretch-Band
Stretchband
dehnband
WRAPFIX Stretchband 90 mm • Ideal, um Rohre, Stangen, Latten und Ähnliches schnell und einfach zu bündeln • Umwicklung löst sich mühelos und ohne Rückstände vom Packgut • Leicht zu transportieren, somit überall einsetzbar • Kleiner handlicher Stretchgriff als Zubehör erhältlich • Auf Wunsch auch in anderen Stärken, Breiten und Farben lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Rollentyp:
Handrollen | Stretchband
Folie:
LLDPE
Folienart:
Castfolie
Stärke:
12 µm
Breite:
90 mm
Länge:
300 m
Weitere Suchbegriffe: Ministretchfolien, Ministretchfolie, Verpackungsbänder, Bündelbänder, Wickelbänder, Dehnbänder, Bündelfolien, Verpackungsband, Wickelband, Wickelfolien, Dehnfolien, Verpackungsfolien, Stretchbänder, Bündelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 264.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 528 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 528 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
ab 1056 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 2640 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
ab 5280 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 264000 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.