Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne lackiert mit Sockelfuß u. Gitterrost 2 Fässer a 60 l 785x635x270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne lackiert für 2 x 60 Liter Fässer mit Söckelfuß + Gitterrost • Kompakte und robuste Bauweise zur Lagerung entzündlicher und gewässergefährdender Flüssigkeiten • Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (STAWA-R) • Auffangwannen verzinkt oder lackiert (enzianblau) mit Gitterrost • Traglast: 850 kg/m² • Behälter nicht im Lieferumfang enthalten • Behälter nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Breite:
635 mm
Tiefe:
785 mm
Höhe:
178 mm
Material:
Stahl
Aufnahmekapazität:
2 x 60 l
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
für entzündliche Stoffe | mit Rost | mit Staplerschuhen
Traglast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffang-wanne stahl, fasswanne, auffang-wanne 2l, Havariewannen, Tankwannen, Notfallwannen, Gefahrstofflagerung, Auffangbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,84*
€ 472,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,93*
€ 468,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,12*
€ 445,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,02*
€ 390,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.