Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparanfeuchter Stahlblech Messingpumpe 2l 200x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005040
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Annetzkanne
Sparanfeuchter
Sparanfeuchter aus Stahlblech • Tränkteller federnd gelagert inkl. Flammsperre • Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück • Pumpwerk aus Messing
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Liter:
2 l
Weitere Suchbegriffe: Lappentränke, Schwammtränke, Befeuchter, Annetzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.