Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noppenfolie 10 mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie 10 mm Noppen 2-lagig 100 m • Die Noppen-Folie lässt sich schnell und einfach verarbeiten, das spart wertvolle Arbeitszeit • Auf Wunsch auch in anderen Breiten, Lauflängen und Stärken sowie mit VCI-Korrosionsschutz erhältlich • Luftpolsterfolie schützt empfindliche Teile vor Schäden duch Stöße, Kratzern und anderen Beschädigungen • 100%ig recyclebar, daher umwelt- und ressourcenschonend • Ideal geeignet, um Produkte einzuwickeln oder abzudecken,Hohlräume in Verpackungen auszustopfen • Ein geringes Eigengewicht vermeidet hohe Transport- und Versandkosten • Dank der 2 Schichten und 10 mm Noppen ist die Luftpolsterfolie sehr flexibel und passt sich dem Produkt optimal an • 2-schichtige Ausführung zum Schutz leichter bis mittelschwerer Produkte
Weitere Informationen:
Noppendurchmesser:
10 mm
Schichten:
2
Länge:
100 m
Folie:
LDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
50% Regenerat-Anteil
Breite:
66,5 cm
Stärke:
50 µm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Noppenfolien, Blasenfolien, Knallfolien, Lupofolien, Luporollen, Bläschenfolien, Luftpolsterfolien, Polsterverpackungen, Polsterfolien, lupo, Poppfolien, Popfolien, Polstermittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,6979*
  
Preis gilt ab 66,5 m²
Mindestbestellmenge: 66,5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 66,5 m²
€ 0,6979*
€ 0,8305
pro m²
ab 133 m²
€ 0,6779*
€ 0,8067
pro m²
ab 266 m²
€ 0,6527*
€ 0,77671
pro m²
ab 332,5 m²
€ 0,6327*
€ 0,75291
pro m²
ab 532 m²
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro m²
ab 665 m²
€ 0,5874*
€ 0,69901
pro m²
ab 798 m²
€ 0,5571*
€ 0,66295
pro m²
ab 1330 m²
€ 0,5471*
€ 0,65105
pro m²
ab 199500 m²
€ 0,4671*
€ 0,55585
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.