Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIMA BX Maschinenstretchfolie BxL 500mmx1830m 22my LLDPE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8005978
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA BX - Maschinenstretchfolie • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Geeignet für auch stark inhomogene schwere Palettenladungen • Leise abrollbar • Hochwertige Blasfolie - hohe horizontale und vertikale Dehnfähigkeit, gute Durchstoßfestigkeit • Bis zu 170 % dehnbar - Geringere Kosten durch weniger Folienverbrauch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
170 %
Produkteigenschaften:
durchstoßfest | einseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Blasfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit hohem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht | für stark inhomogene Packgüter
Geeignete Stretchanlage:
EASY-WRAP 1500 / 2400 EB HAT | EASY-WRAP 1650 / 2400 EB | EASY-WRAP 1650 / 2400 MB | EASY-WRAP 1650 / 2700 EB | EASY-WRAP 1800 / 2400 EB | EASY-WRAP 2000 / 2400 EB | EASY-WRAP 2200 / 2400 EB | STRAPEX DELTA SWS 18
Breite:
500 mm
Länge:
1830 m
Stärke:
22 µm
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, mimabx, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 10.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kilogramm
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 4,36*
€ 5,19
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 4,18*
€ 4,97
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 3,98*
€ 4,74
pro Kilogramm
ab 10000 Kilogramm
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.