Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringbock VRBS-FIX 4000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8006968
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VRBSF.040
EAN/GTIN:
     4008244280055
Suchbegriffe:
Ringbock
RUD VRBS-FIX Ringbock mit umlaufender Schweißnaht schweißbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar • 4-fache Sicherheit • Aufhängebügel entspricht EN 1677 • Anschweißklotz 100 % rissgeprüft • Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche notwendig • Anschweißklötze und Ringlasche sind durch spezielle Radialklemmfeder fest verbunden • Leichtes und schnelles Schweißen • Ringlasche bleibt in Position • Einfaches Lackieren • Prozesssicherheit beim Anschweißen: Maß E ist gewährleistet • Der Anschlagpunkt ist umklappbar - dadurch keine Stolperfalle • Anschweißteile ohne Unterrostung durch umlaufende HY-Schweißnaht • Kleinere Schweißnaht als beim bisherigen VRBS • Gesamtlänge und -breite sind im Vergleich zum VRBS gleich geblieben • Optimale Krafteinleitung durch 2-Punkt Befestigung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Ringbock
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
4000 kg
Gewicht:
0,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.