Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECNA - Federzug/Balancer - 2,5m Typ 9350 Traglast 10-14kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008133
Hersteller:
     Tecna
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250450426424
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
TECNA - Federzug/Balancer -Traglast 2 bis 10 kg, Seilauszugslänge: 2,50m mit Arretierung • Federzug mit Arretierung. Die Arretierung fixiert das Seil in Stufensprüngen (ca. alle 200 – 300 mm). Ein erneutes kurzes ziehen am Federzug, bzw. Werkzeug neutralisiert die Arretierung und das Werkzeug geht in die Ruhestellung zurück • Edelstahlseil hochflexibel • Verstellbare Kapazität • Zusätzliche Federzug Sicherheitsaufhängung • Verstellbare Hubbegrenzungsvorrichtung • Präzise Seilführung in einem reibungsverhindernden Material • Kabelführung aus Anti-Friktions-Material • Spezielle Absturzsicherung bei Federbruch (>3kg) • Gefertigt nach DIN 15112; CE Konformitätserklärung • Kabelschuh aus Polyamid • Isolierte Aufnahme vom Karabinerhaken • Diese neuen Balancer sind mit einer neuen Hubstoppvorrichtung ausgestattet, die einfache Vorgänge an der Last ermöglicht • Feder-Trommel-Baugruppe • Robuste Bauweise, Gehäuse aus Aluminiumguss • Federzug (auch Seilfederzug, Rückholer oder Positionierer genannt) • Federzüge halten das angehängte Werkzeug in einen „schwerelosen“ Zustand • Wird das Werkzeug durch den Bediener in die gewünschte Arbeitsposition gezogen, entsteht eine leichte Rückzugskraft. Nach Freigabe des Werkzeugs sorgt der Federzug für eine automatische Verfahrung zurück in die Ursprungsposition
Weitere Informationen:
Hersteller:
TECNA
Marke::
TECNA
Seillänge:
2,5 m
Seildurchmesser:
2,5 mm
Tragfähigkeit:
10 - 14 kg
Gewicht:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 847
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,04*
€ 344,99*
35 Tage
21
Frei Haus
ab € 331,34*
€ 390,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,65*
€ 399,93*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,40*
€ 406,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.