Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sizzle-Pak 10kg dk-blau #5735


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8008164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkfüllmaterial
Holzwolle
Sizzlepack
Sizzlepak
Sizzle-Pak - dunkelblau 10 kg • Das Füllmaterial, das sich perfekt an Ihre Produkte anpasst • Durch die einzigartige Struktur verschwindet auch der kleinste Zwischenraum • Wiederholt einsetzbar • Fixiert Ihre Produkte und fängt Stöße optimal ab • Antistatisch, leicht sauber und fast staubfrei • 100% recyclingfähig • Harmoniert farblich perfekt mit allen Geschenkboxen und Weinkassetten • Dekoratives Polstermittel
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Nachhaltigkeit:
aus Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Gewicht:
10 kg
Farbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: sizzlepack 10 kg, holzwolle, sizzlepak, Verpackungswolle, Packwolle, Schutzwolle, Dämpfungswolle, Füllwolle, Polsterwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,70*
€ 136,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,70*
€ 135,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,99*
€ 129,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,65*
€ 123,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,29*
€ 108,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,07*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 3,51*
Zubehör
k.A.
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
ab € 1,19*
Zubehör
k.A.
ab € 1,09*
Zubehör
k.A.
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.