Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton Grifflöcher verstärktem Boden 400x320x330 mm Q: 2.30BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8103254
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Bücherkarton • Leichter, zeitsparender Aufbau • Griffmulden erleichtern das Tragen • Besonders stabil aufgrund der 2-welligen Wellpappe und verstärktem Boden • Mit Beschriftungsfeldern zum einfachen Erfassen und Zuordnen des Inhalts • Patentiertem Steckverschluss - kein Klebeband zum Verschließen notwendig • Mehrfach verwendbar, das schont die Umwelt und reduziert die Ausgaben
Weitere Informationen:
Wellpappe Qualität:
2.30BC
Kartontyp:
Buch-/Katalogkarton | Faltkarton | Umzugskarton
Pappenart:
Wellpappe
Produkteigenschaften:
Grifflöcher | verstärkter Boden
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar | recyceltes Material
Länge:
400 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
330 mm
Belastung:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Transport-Box, Transportbox, Bücherkarton, Umzugskarton, Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, transportbox 2 wellig, transport box, bücherkartons 400x350x350, Stabiler kartonagen, Aktenkartonagen, Kleiderspeditionskartonagen, Bücherkartonagen, Möbelspeditionskartonagen, Umzugskartonagen, Kleiderspeditionskartons, stabiler kartons, Aktenkartons, Umzugsboxen, Umzugshelfer, Möbelspeditionskartons, Bücherkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,24914*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,82914*
€ 8,12668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71914*
€ 7,99578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21914*
€ 7,40078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,11914*
€ 7,28178
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,24914*
€ 6,24648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.