Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringbock VRBK-FIX 6700kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8106119
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbock
rud ringbock
RUD VRBK-FIX Ringbock für 90° - Kanten schweißbar - Anschlagpunkt • Ringbock VRBK-FIX mit hochfest vergüteter, beweglicher Ringlasche • An der Kante angesetzt erspart er die doppelte Anzahl von Anschlagpunkten • Geschmiedete Ringlasche entspricht EN 1677-1, elektromagnetisch rissgeprüft, pink-pulverbeschichtet • Allseitig voll belastbar • 4-fache Sicherheit gegenüber Bruch • Günstige Krafteinleitung durch Zwei-Punkt-Auflage • Niedrigste Bauhöhe, da umklappbar (270°) • Anschweißklötze und Ringlasche durch spezielle Radialklemmfeder fest verbunden • Einfaches Ausrichten der Ringlasche • Ringlasche bleibt in Position • Einfaches Lackieren • Keine losen Einzelteile – Kein Klappern • Prozesssicherheit beim Anschweißen: Maß E ist gewährleistet
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Ringbock
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
6700 kg
Gewicht:
2,25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.