Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

WRAPFIX Stretchband opak schwarz BxL 100mmx 50m 20 µm LLDPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8106189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dehnband
Stretch-Band
Stretchband
dehnband
WRAPFIX Stretchband 100 mm schwarz • Ideal, um Rohre, Stangen, Latten und Ähnliches schnell und einfach zu bündeln • Lässt sich mühelos und ohne Rückstände vom Packgut lösen • Leicht zu transportieren, somit überall einsetzbar • Kleiner handlicher Stretchgriff als Zubehör erhältlich • Auf Wunsch auch in anderen Stärken, Breiten und Farben lieferbar • Blickdicht - Inalt für Unbefugte nicht zu sehen
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrollen | Stretchband
Produkteigenschaften:
blickdicht
Folie:
LLDPE
Farbe:
schwarz
Folienart:
Castfolie
Stärke:
23 µm
Breite:
100 mm
Länge:
150 m
Weitere Suchbegriffe: Ministretchfolien, Ministretchfolie, Verpackungsbänder, Bündelbänder, Wickelbänder, Dehnbänder, Bündelfolien, Verpackungsband, Wickelband, Wickelfolien, Dehnfolien, Verpackungsfolien, Stretchbänder, Bündelband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,51*
€ 8,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,87*
€ 8,18
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.