Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE Kette Meterware 16x48mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8107604
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IKM.16.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagketten
RUD GK 12 ICE Meterware IMK - Rundstahlkette • ICE-Rundstahlketten werden aus einem neuen, patentierten Material gefertigt und spezialvergütet • Sie haben eine hohe Zähigkeit und sind wasserstoffversprödungsempfindlich wie Güteklasse 8 • In kurzen Abständen wird die Zulassung der RUD-Güteklasse 12 durch die zuständige BG mit dem eingeprägten Kenn-Stempel D1-12 dokumentiert
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagkette
Güteklasse:
12-ICE
Produkteigenschaften:
Meterware
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Kettennenndicke:
16 mm
Tragfähigkeit:
12500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,57*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 121,97*
€ 145,14
pro Meter
ab 2 Meter
€ 120,91*
€ 143,88
pro Meter
ab 5 Meter
€ 115,54*
€ 137,49
pro Meter
ab 10 Meter
€ 111,80*
€ 133,04
pro Meter
ab 500 Meter
€ 96,57*
€ 114,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.