| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 847V-8110066 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Skystep Serie -Arbeitsplatz-Bodenbelag • Größtmögliche Polsterung bei geringem Gewicht • Matte saugt sich am Boden fest, daher kein Verrutschen der Matte möglich • Feinkörnige Noppenoberfläche für eine maximale Anti-Ermüdungswirkung • Abgeschrägte Kanten, um Stolpergefahren zu minimieren • Rutschfeste Oberfläche R9 nach DIN51130 und BG-Regelung BGR181 • Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bodenbelagstyp: | Arbeitsplatzmatten | Produkteigenschaften: | abgeschrägt | genoppt | Faser-Material: | Gummi | Farbe: | schwarz | Breite: | 60 cm | Länge: | 90 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Antirutschsicherheitsplatzmatten, berufsplatzbodenbelag, sicherheitsplatzbodenbelag, Antirutschberufsplatzmatten, Arbeitsplatzbodenbelag, Luftpolstermatten, Berufsplatzmatten, Antirutschmatten, skystep, Antirutscharbeitsplatzmatten, sicherheitsplatzschutzmatten, AntiErmüdungsmatten, IndustrieGummimatten, berufsplatzschutzmatten, Schreibtischstuhlmatten, Arbeitsplatzschutzmatten, Anti-Ermüdungsmatten, Ermüdungsmatten, Industrie-Gummimatten, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |