Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIMA MP Maschinenstretchfolie BxL 500mmx2000m 20 µm LLDPE


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8112208
Hersteller:
     Mima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
MIMA MP - Maschinenstretchfolie • Besonders geeignet für Halb- und Vollautomaten • Hohe Lauflänge, somit geringere Lagerkosten • Kontinuierlich hohe Stretcheigenschaft • Einseitig haftend - kein Zusammenkleben der Palettenladungen - einfacheres und schnelleres Auf- und Abladen • Gute Klarheit/Optik • Hochwertige Castfolie - horizontal sehr reißfest, gleichmäßig haftend am Packgut • Dehnbar bis zu 220 % - reduzierter Verbrauch, geringere Kosten • Geeignet für gleichförmige und ungleichförmige Palettenladungen mit leichtem bis mittelschwerem Gewicht
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mima
Rollentyp:
Maschinenrollen
Dehnfähigkeit:
220 %
Produkteigenschaften:
einseitig haftend
Folie:
LLDPE
Farbe:
transparent
Folienart:
Castfolie
Für Packstücke:
für homogene Packgüter | für inhomogene Packgüter | für Paletten mit geringem Gewicht | für Paletten mit mittlerem Gewicht
Stärke:
20 µm
Breite:
500 mm
Länge:
2000 m
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie, mimaMP, Maschinen Folien, Maschinenfolien, Verpackungsfolien, Maschinenwickelfolien, Stretchfolien, Maschinenstretchfolien, Maschinendehnfolien, Maschinenverpackungsfolien, Dehnfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 272.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 545 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 545 Kilogramm
€ 2,44*
€ 2,90
pro Kilogramm
ab 1090 Kilogramm
€ 2,42*
€ 2,88
pro Kilogramm
ab 2725 Kilogramm
€ 2,34*
€ 2,78
pro Kilogramm
ab 5450 Kilogramm
€ 2,29*
€ 2,73
pro Kilogramm
ab 272500 Kilogramm
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.