Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterband Spendekarton + 100 Schnalle 16mm x 200m


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8116375
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250982672795
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Polyester Umreifungsband im Spendekarton • 200 m Band inkl. 80 Schnallen, 250 m Band inkl. 100 Schnallen • Im praktischen Spendekarton • Optimales Band, um Schwergut stabil und sicher zu umreifen • Geringes Gewicht, leichte Verarbeitung - zeit- und kostensparend • Dank der hohen Elastizität behält das Band seine Spannkraft • Heißverleimt - hohe Reißfestigkeit • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur
Weitere Informationen:
Bandsorte:
Ballenpressenband | Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
gewaffelt
Farbe:
weiß
Breite:
16 mm
Bruchlast:
4400 N
Länge:
200 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 34,31*
€ 45,50*
Lager 847
5
€ 4,99*
ab € 39,39*
€ 51,87*
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,87*
€ 61,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 51,59*
€ 61,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,15*
€ 58,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,46*
€ 56,48
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,94*
€ 53,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,39*
€ 46,87
pro Satz
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.