Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Bonus-Tape 46my transarent. 200mx48mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8119125
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
selbstklebeband transparent
packbänder transparent
Selbstklebeband Hotmeltkleber
Hotmeltkleber
PP-Bonus-Tape transparent - 200 m Hotmelt • Die Rollen dieser Kategorie haben eine Hotmeltkleber-Beschichtung. • Sehr hohe Alterungsbeständigkeit • Innenkerndurchmesser: 1,5-Zoll-Kern (35 mm) • Prüfen Sie bitte vor Verwendung des Produkts, ob es für den von Ihnen vorgesehenen Zweck geeignet ist • Zum Verpacken, Bündeln, Fixieren auch bei hohen Temperaturen. • Bei Temperaturen von zehn bis 30 Grad Celsius haften diese Klebebänder sehr gut, bei null bis zehn und ebenso über 30 Grad Celsius gut. • Frei von organischen Lösungsmitteln • Laut ablaufend • 28my Folienstärke (ca. 48my Gesamtstärke) • Sie weisen einen mittleren Anklebe-Tac (Zeit, die der Kleber braucht, um sich mit der Kartonoberfläche zu verbinden) auf. • Um die Qualität dieses Klebebandes in bester Weise auszunutzen ist eine Mindestemperatur von etwa 16 Grad Celsius zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut | für mittelschweres Packgut
Länge:
200 m
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Hotmelt (synth. Kautschuk)
Produkteigenschaften:
laut ablaufend | temperaturbeständig
Farbe:
transparent
Kern-Ø:
1,5 Zoll | 38 mm
Klebebandtyp:
Bonus-Tape | Packband | Schutzfolien-Klebeband
Breite:
48 mm
Stärke:
48 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,28*
  
Preis gilt ab 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Rolle
ab 216 Rollen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
€ 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.