Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEOLOS Classic Schlauchfolie 200x150mmx500m 25my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8120253
Hersteller:
     Ripac
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 25µ
folienschlauch
AEOLOS Classic - Schlauch-Luftpolsterfolie • Schlauchfolie in hoher Qualtiät zum Herstellen von Polserschutz • Im Urzustand flach auf Rolle gewickelt, das minimiert die Lager- und Transportkosten • Starke Polsterung mit herorragender Haltbarkeit dank spezieller Folienmischung • Umweltfreundlich, da wiederverwendbar und zu 100 % recycelbar
Weitere Informationen:
Anwendungsart:
Polstern
Länge Kissen:
200 mm
Rollenlänge:
500 m
Stärke:
25 µm
Hersteller:
Ripac
Marke::
Aeolos
Polsterschutz-System:
MISTRAL
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Breite Kissen:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500 lfm, Airsystem, Polsterbeutel, Luftkissen, Luftpolster, Folienpolster, Beutelpolster, Luftpolsterbeutel, Airpolster, Polsterverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 61,30*
€ 72,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 60,34*
€ 71,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 57,04*
€ 67,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,72*
€ 65,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 52,61*
€ 62,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.