Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadropac-Versandhülsen mit SK-Verschluss 700x105x105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8120490
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülse QUATTROPAC • Aus strapazierfähiger Wellpappe • Äußerst robust durch die eckige Form • Mit Selbstklebe- und Steckverschluss (wiederzuverschließen) • Versandverpackung für Poster, Stangen, Stative, Schirme, Rohre u.v.m. • Erfüllt die Versandvorschriften der Paketzusteller, kein Sperrgutzuschlag • Ideale Lager- und Stapelfähigkeit, da vor Gebrauch flachliegend
Weitere Informationen:
Versandhülsenform:
eckig
Produkteigenschaften:
Selbsklebeverschluss
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
braun
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | recycelbar
Nutzlänge:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, versandhülsen wellpappe, posterkarton, QuadropacVersandrohr, QuadropacVersandboxen, QuadropacVersandhülsen, Posterversand, Bilderversand, Dokumentenversand, Bilderhülle, Posterhülle, Dokumentenhülle, Posterrohr, Quadropac-Versandboxen, Papprohr, Quadropac Versandboxen, Quadropac-Versandhülsen, Quadropac-Versandrohr, Quadropac Versandhülsen, Quadropac Versandrohr, Dokumentenrohr, Papprollen, Versandrohre, Versandrohr pappen, Versandrohre pappen, Versandrollen, Versandrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,6353*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7853*
€ 3,31451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3653*
€ 2,81471
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2553*
€ 2,68381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1753*
€ 2,58861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0853*
€ 2,48151
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6353*
€ 1,94601
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monta
283
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.