Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ICE Mini Lifter IML 4-4, 1700/1180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8120569
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagketten
Minilifter RUD IML ICE für 4-Strang-Gehänge • Durch Drücken der Arretierbolzen wird das Kettenkreuz entriegelt, Kette kann dann eingefädelt bzw. in der Länge verstellt werden • ICE-Minilifter sind mit dem RUD-ID-TAG (RFID-Chip) ausgestattet und können über die eindeutige Identifikationsnummer zugeordnet werden
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,87 kg
Produkttyp:
Minilifter
Güteklasse:
12-ICE
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
1700 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,72*
€ 379,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,00*
€ 335,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.