Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet-Joker-Haken für Hebeband/Rundschlinge Tragf. = 6000kg, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8124359
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Joker-Haken für Rundschlingen/Hebebänder • Skeletto-Prinzip spart Gewicht und erleichtert das Handling (bis 3 t-Version) • Geeignet als Verbinder zwischen Anschlagmitteln • Besonders robust: geschmiedeter Stahl der Sondergüte 8 Plus • Zum sicheren Einhaken in feste Anschlagpunkte • Mit Sicherungsfalle für mehr Anwendungs-Sicherheit • Macht aus Rundschlingen RS-Gehänge • Farbcodierung der Bauteile nach DIN EN 1492-1 • Hochfeste Beschlagteile nach DIN EN 1677
Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg
Material:
Stahl
Marke::
Spanset
Hersteller:
SpanSet
Hakenart:
Joker-Haken
Tragfähigkeit:
6000 kg
Maulweite:
48 mm
Farbe:
braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 198,75*
€ 236,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 196,52*
€ 233,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,32*
€ 220,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.