Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringbock VRBS-FIX 50000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8124390
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbock
RUD VRBS-FIX Ringbock mit umlaufender Schweißnaht schweißbar - Anschlagpunkt • Allseitig belastbar • 4-fache Sicherheit • Aufhängebügel entspricht EN 1677 • Anschweißklotz 100 % rissgeprüft • Kein aufwändiges Ausrichten der Anschweißklötze zur Ringlasche notwendig • Anschweißklötze und Ringlasche sind durch spezielle Radialklemmfeder fest verbunden • Leichtes und schnelles Schweißen • Ringlasche bleibt in Position • Einfaches Lackieren • Prozesssicherheit beim Anschweißen: Maß E ist gewährleistet • Der Anschlagpunkt ist umklappbar - dadurch keine Stolperfalle • Anschweißteile ohne Unterrostung durch umlaufende HY-Schweißnaht • Kleinere Schweißnaht als beim bisherigen VRBS • Gesamtlänge und -breite sind im Vergleich zum VRBS gleich geblieben • Optimale Krafteinleitung durch 2-Punkt Befestigung
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Ringbock
Befestigung:
geschweißt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
50000 kg
Gewicht:
64,7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.778,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,62*
€ 3.464,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.888,49*
€ 3.437,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.819,10*
€ 3.354,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,97*
€ 3.327,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.778,31*
€ 3.306,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.