Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanSet SPANNFIX 2500/50 8m Karabinerhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8125642
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
SpanSet SPANNFIX Zugratsche 2500/50 - 8 m - mit Karabinerhaken - zweiteilig - (2.500 daN, 50 mm) • Selbstsichernder Ratschenhebel verhindert nachträgliches Aufspringen im Fahrbetrieb • Ausreißfestes Etikett, durch Gurtbandüberlappung geschützt • Hohe Vorspannkraft durch verlängerten Ratschenhebel • Robustes Gurtband mit Kennstreifen • Entweder ohne Haken oder mit Spitz-, Klauen- oder Karabinerhaken erhältlich
Weitere Informationen:
Vorspannkraft (STF):
400 daN
Produkttyp:
Ratschenzurrgurte
Bandbreite:
50 mm
Länge:
8 m
Hersteller:
SpanSet
Marke::
Spanset
Haken:
mit Karabinerhaken
Zurrkraft:
2500 daN
Ausführung:
zweiteilig
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt spanset, ratschenzurrgurt, zurrgurte 50 mm, ratschenzurrgurte, zurrgurte, spanngurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,70*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.