Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Lastbock VLBG-PLUS M16, 2,0t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8125925
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008244328030
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
rud lastbock m16
rud lastbock
RUD VLBG-PLUS drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • Extrem kompakt • Hohe Tragfähigkeit bei kleinem Gewindedurchmesser • In Zugrichtung einstellbar • Nur eine Gewindebohrung bzw. Durchgangsbohrung erforderlich • Variable Schraubenlänge • RUD-Universalschraube unverlierbar, 100% rissgeprüft, Oberflächenschutz Corrud • Oberfläche Pinkpulverbeschichtet • Rundschlingenschonende Auflagefläche • Bei Drehbewegungen unter Last: doppelt kugelgelagerte ICE-LBG-SR verwenden
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Lastbock
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewinde:
M16
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: lastbock m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.