Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Lastbock VLBG-PLUS M42, 15,0t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8125932
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
RUD VLBG-PLUS drehbar schraubbar - Anschlagpunkt • Extrem kompakt • Hohe Tragfähigkeit bei kleinem Gewindedurchmesser • In Zugrichtung einstellbar • Nur eine Gewindebohrung bzw. Durchgangsbohrung erforderlich • Variable Schraubenlänge • RUD-Universalschraube unverlierbar, 100% rissgeprüft, Oberflächenschutz Corrud • Oberfläche Pinkpulverbeschichtet • Rundschlingenschonende Auflagefläche • Bei Drehbewegungen unter Last: doppelt kugelgelagerte ICE-LBG-SR verwenden
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt | Lastbock
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
10-VIP
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
15000 kg
Gewinde:
M42
Gewicht:
11,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,40*
€ 628,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,80*
€ 605,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,71*
€ 576,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,46*
€ 521,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.