Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschlagpunkt B.ABA M20, 10000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8128820
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
RUD B-ABA - Anschlagpunkt • Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen • Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse • Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT als Ersatzteil erhältlich • Lieferbar als: Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13) • Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife • Oberfläche pink pulverbeschichtet • Wesentliche Produktmerkmale des B-ABA sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
12-ICE
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
10000 kg
Gewinde:
M20
Gewicht:
9,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,78*
€ 597,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,71*
€ 562,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,85*
€ 543,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,11*
€ 504,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.