Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Anschlagpunkt B.ABA M30, 31500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8128822
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
RUD B-ABA - Anschlagpunkt • Kein Klappern oder Ausschlagen selbst bei starken Vibrationen oder Erschütterungen, einfaches Einhängen des Anschlagmittels möglich • Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfähigkeit für alle Belastungsrichtungen • Deutliche Kennzeichnung am Schraubenkopf: RUD, Gewindegröße, Charge, Festigkeitsklasse • Original-RUD-Schraube mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-DT als Ersatzteil erhältlich • Lieferbar als: Metrisches Regelgewinde (DIN EN 13) • Patentierte Markierungen zur einfachen Feststellung der Ablegereife • Oberfläche pink pulverbeschichtet • Wesentliche Produktmerkmale des B-ABA sind Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Güteklasse:
12-ICE
Material:
Stahl
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
31500 kg
Gewinde:
M30
Gewicht:
29 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,69*
€ 1.433,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.195,87*
€ 1.423,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,52*
€ 1.361,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.110,60*
€ 1.321,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,71*
€ 1.277,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.