Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch blau aus PP-Flocken zur Ölbindung BS2 D 7,5cm x 3m Aufnahme


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8135514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Ölsaugschlängel BS1/BS2 - für Umweltöl • Nur für Umweltöl, um kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten einzudämmen und zu absorbieren • Farbe blau • Absorption bei 1,2m Länge: 80 L pro Karton - 10 L pro Socke • Absorption bei 3m Länge: 80 L pro Karton - 4 L pro Sock
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Material:
PP
Ø:
75 mm
Ausführung:
für Öl
Aufnahmekapazität:
10 l
Länge:
3 m
Inhalt:
8 St/Kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,93*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 179,78*
€ 213,94
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 179,52*
€ 213,63
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 173,25*
€ 206,17
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 160,32*
€ 190,78
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 142,93*
€ 170,09
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.