Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten Vollpappe mit Pappöse 5 mm 120 X 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8139272
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Anhängeetikette 1 Loch mit Pappöse • Zum Kennzeichnen von Fässern, Säcken, Gas-, Wasser- und Stromzählern, Feuerlöschern, Schränken, LKW, Waggons, Messgeräte und vieles mehr • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten: mit Etikettierpistole, Faden, Splinte, Plombendraht oder Plomben • Zum Beschriften oder Etikettieren
Weitere Informationen:
Produkteigenschaften:
1 Lochung | beschreibbar | mit Pappöse
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Nachhaltigkeit:
100 % Papier/Pappe | nachwachsende Rohstoffe | recycelbar
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Stärke:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Preisauszeichnung, anhänge-etikett 100 x 50 mm, anhänge etikett, anhängeschild chamois, Frachtgutanhänger, KolliAnhänger, HängeEtikett, Einzeletiketten, Kolli-Anhänger, Preisauszeichner Etiketten, Warenauszeichnung, Hängeschild, Anhänge, Etikett, Etikettierung, Auszeichnung, kennzeichnen, markieren, Kennzeichnung, Markierung, Etiketten, auszeichnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0854*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.