Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD VIP Containerhaken WLL 12500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8147216
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Containerhaken
Gießerei-Haken
Gießereihaken
Weitmaulhaken
RUD VCH-12,5t GK 10 VIP - Containerhaken • VCH passend für ISO-Containerecke • VCH-10 t: Festanschluss mittels VVS oder VVGSCH • VCH-SL-22: Gabelkopfanschluss für Vip-Kette - 22mm und mit patentierter Drucksicherung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Güteklasse:
10-VIP
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Containerhaken
Kettennenndicke:
16 mm
Tragfähigkeit:
12500 kg
Weitere Suchbegriffe: gießereihaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.