Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD ACP-Tornado Anschlagpunkt schraubbar WLL 2500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8157590
Hersteller:
     RUD Ketten Rieger & Dietz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagpunkte
rud anschlagpunkt
anschlagpunkt schraubbar
RUD ACP-Tornado Anschlagpunkt schraubbar • Kein Verklanken, durch die runde Form des Bügels • So gelangt der Bügel vor dem Anheben der Last automatisch in die optimale Position zum sicheren Heben der Last • Der RUD ACP-TURNADO sorgt für mehr Sicherheit, in dem er sich Dank einzigartiger Federmechanik immer automatisch in Kraftrichtung dreht und dabei ein gefährliches Stehenbleiben des Bügels aktiv verhindert. • ACP-TURNADO bis zu 30 % höhere Tragfähigkeiten • Automatische Vermeidung von ungünstiger Krafteinleitung mit hohen Scherkräften und Biegemomenten • Deutlich höhere Tragfähigkeiten bei vergleichbaren Baugrößen • Maximale Kraftübertragung in alle Zugrichtungen • Höchste Sicherheit • RFID-Technologie serienmäßig enthalten
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Anschlagpunkt
Befestigung:
geschraubt
Hersteller:
RUD
Marke::
RUD
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
0,81 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.