Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug PLM-II Hub 3m, 0,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8158444
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug trgf.0,5t
kettenflaschenzug
PLM-ll Stirnradflaschenzug • Die Sicherheitsbremse hält die Last sicher in jeder Position • Zusätzliche Sicherheit durch zwei Sperrklinken, die auf das Sperrrad wirken • Sehr robust und langlebig dank des passgenau gefertigten Gehäuses aus Stahlblech, Umlenk- und Hakenrollen aus gegossenem Stahl • Geschmiedeter Sicherheitshaken mit passgenauer Hakensicherung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Planeta Hebetechnik
Marke::
Planeta Hebetechnik
Tragfähigkeit:
500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,38*
€ 343,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,37*
€ 339,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,72*
€ 319,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.