Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4621 Gewebeband hellgrün Kautschuk 50m x 30mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8158800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m grün
tesa 4621 - hellgrün - Gewebeband • Das Gewebeband eignet sich hervorragend für folgende Arbeiten im Außenbereich: abdecken bei Malerarbeiten, fixieren von Folien beim Renovieren, bündeln loser Gegenstände, verschließen von Kartonagen etc. • Dank der hohen UV-Beständigkeit bis zu 8 Wochen im Freien haltbar • Hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen • Einfach wieder abzulösen • Gewebeverstärkte Oberfläche schützt empfindliche Flächen vor Beschädigungen durch zum Beispiel Werkzeuge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4621
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Gewebe | PE
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
95 °C
Farbe:
grün
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | beschreibbar | feuchtigkeitsbeständig | rückstandsfrei ablösend | UV-beständig | von Hand einreißbar | wiederablösbar
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 7,31*
€ 8,70
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.