Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4621 Gewebeband hellgrün Kautschuk 50m x 75mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8158803
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa 4621 - hellgrün - Gewebeband • Das Gewebeband eignet sich hervorragend für folgende Arbeiten im Außenbereich: abdecken bei Malerarbeiten, fixieren von Folien beim Renovieren, bündeln loser Gegenstände, verschließen von Kartonagen etc. • Dank der hohen UV-Beständigkeit bis zu 8 Wochen im Freien haltbar • Hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen • Einfach wieder abzulösen • Gewebeverstärkte Oberfläche schützt empfindliche Flächen vor Beschädigungen durch zum Beispiel Werkzeuge
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Marke::
Tesa
Modell-Nr:
4621
Länge:
50 m
Trägermaterial:
Gewebe | PE
Kleber:
Acrylat
°C kurzfr.:
95 °C
Farbe:
grün
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | beschreibbar | feuchtigkeitsbeständig | rückstandsfrei ablösend | UV-beständig | von Hand einreißbar | wiederablösbar
Klebebandtyp:
Gewebeband | Selbstklebeband
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Breite:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 50m grün, gewebe-band tesa, gewebe band, Tesa Gewebeklebeband, Tesa Panzerband, Steinbänder, Tesa Isolierbänder, Tesa Panzerbänder, Tesa Gewebebänder, Tesa Isolierband, Gaffabänder, Gaffaband, Tesa Gewebeband, Gaffatape, Steinband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,47*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 22,38*
€ 26,63
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 22,05*
€ 26,24
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 20,85*
€ 24,81
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 20,32*
€ 24,18
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.