Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch blau aus PP-Flocken zur Ölbindung BS1 D 7,5cmx1,2m Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8160999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Ölsaugschlängel BS1/BS2 - für Umweltöl • Nur für Umweltöl, um kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeiten einzudämmen und zu absorbieren • Farbe blau • Absorption bei 1,2m Länge: 80 L pro Karton - 10 L pro Socke • Absorption bei 3m Länge: 80 L pro Karton - 4 L pro Sock
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Arbeitsschutz | Bodenschutz | Produktschutz
Material:
PP
Ø:
75 mm
Ausführung:
für Öl
Aufnahmekapazität:
4 l
Länge:
1,2 m
Inhalt:
20 St/Kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,76*
€ 205,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.