Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer,300 Liter 261x89,5x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8161033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer, 300 Liter • Wannen aus 100% Polyethylen • Ideal zum Auffangen von Leckagen am Arbeitsplatz • Hervorragend für die Lagerung von Fässern und Behältern • Kompakt, robust • Leicht zu reinigen • Mit den meisten Flüssigkeiten kompatibel • Abnehmbarer Gitterost zur einfachen Reinigung • Szapelbar für leichteren Transport und Lagerung • PE-Boden-Auffangwannen für Kleingebinde und Fässer • 100% PE, Chemikalienbeständig • Mit abnehmbarem PE-Rost • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gefahrstoffen • Auch für den Einsatz am Arbeitsplatz beim Umgang mit Gefahrstoffen • Die PE-Boden-Auffangwannen sind bestimmt für die vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen. • Diese sind flexible einsetzbar und für eine hohe Bandbreite von Chemikalien geeignet. • Die Auffangwannen werden auch dort eingesetzt, wo mit Gefahrstoffen umgegangen wird. • Die Wannen sind besonders robust und mit einem Vielfachen der zulässigen Tragkraft getestet. • Um die Fässer bequem aufzustellen ist eine Auffahrrampe zusätzlich erhältlich. • DIBT-zugelassen für die Lagerung von Gefahrstoffen. • Material: Polyethylen • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Breite:
895 mm
Tiefe:
2610 mm
Höhe:
150 mm
Material:
Kunststoff | PE
Aufnahmekapazität:
300 l
Farbe:
blau
Produkteigenschaften:
mit Rost
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Gefahrstofflagerung, Auffangbecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.189,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,69*
€ 1.600,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.338,44*
€ 1.592,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.277,59*
€ 1.520,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.237,18*
€ 1.472,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,87*
€ 1.415,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.