Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesafilm PVC 04 schwarz 66 m 65 my 19 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8171978
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Naturkautschuk-Kleber
Selbstklebebänder Naturkautschuk-Kl...
Selbstklebeband Naturkautschuk-Kleb...
Selbstklebebänder Naturkautschukkle...
tesafilm 60404 PVC schwarz - 66 m Naturkautschuk • Verschließen von kleinen Schachteln (Pappe oder Kunststoff) • Verschließen von Dosen und Beuteln • Ideal für Markierungen z. B. an Rohrleitungen • tesa 60404 ist ein Premium Verpackungsklebeband basierend auf einem s-PVC-Träger und einer Naturkautschukklebmasse. • tesa 60404 ermöglicht saubere, scharfe Lackkanten und ist hervorragend für Lackierprozesse geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für leichtes Packgut
Länge:
71 m
Trägermaterial:
PVC
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
hohe Klebkraft | rückstandsfrei ablösend
Farbe:
schwarz
Modell-Nr:
60404
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Packband | Selbstklebeband
Breite:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,34*
€ 20,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.