Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Beutel 100 % Regenerat 500 x 800 mm 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-8172104
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Flach-Beutel - LDPE 100 % Regenerat 50 my • Aus reißfester LDPE-Folie (Low-Density Polyethylen) für zuverlässigen Schutz des Inhalts auch bei hoher Belastung • Schützen empfindliche Gegenstände vor Beschädigungen, Schmutz und Nässe • 100 % Regranulat - besonders ressourcen- und umweltschonend
Weitere Informationen:
Beuteltyp:
Flachbeutel
Stärke:
100 µm
Folie:
LDPE | PE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recyceltes Material | Regenerat
Breite:
500 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 100 μ 500 x 800 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Falchbeutel mit recycling, beutel, 100% Regenerat, Regenerat, Ldpe-beutel, Ldpebeutel, 50my, PE-Flachbeutel aus Polyethylen, PEtüten, Schutztüten, PE-tüten, Kunststofftüten, Folientüten, tüten, Versandtüten, Versandbeutel, Polyetyhlen tüten, Kunststoffbeutel, Polyethylen Beutel, Schutzbeutel, Plastikbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,315*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.