Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ripack 2500 Handschrumpfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8172212
Hersteller:
     Ripack
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
RIPACK 2500 - Handschrumpfgerät inkl. Schlauch, Druckminderer, Koffer • SCHNELLE UND EINFACHE HERSTELLUNG VON SCHRUMPFSCHLÄUCHEN MIT DEM FOLIENSIEGELGERÄT • Das Schweißgerät Multicover 940 ist ideal für die Herstellung von Abdeckungen in kleinen Serien. • Dank der Schweißgeräte Multicover 940 und 950 bietet Ihnen Ripack die Möglichkeit, Ihre eigenen Abdeckungen herzustellen. • Die von Ihrer Schrumpfpistole erzeugte Hitze in Kombination mit dem Design dieser Multicover-Schweißgeräte erzeugt eine starke Schweißnaht, die zum Schutz Ihrer Waren geeignet ist. • Das Schweißgerät Multicover 950 ermöglicht dank seines Messers auf einem fahrbaren Schlitten und seiner Schweißbacke eine höhere Geschwindigkeit. • Für die Fertigung in mittleren Serien wird die Robustheit des Schweißgeräts Multicover 950 den Anforderungen einer industriellen Schrumpfstation gerecht. • Einfach und bedienungsfreundlich, die Schweißgeräteserie Multicover ermöglicht es Ihnen endlich, Abdeckungen an Ihre Waren anzupassen. • Bezüge unterschiedlicher Länge müssen nicht gelagert oder auf ungeeigneten Trägern geschnitten werden, diese Geräteserie wird Ihren Anforderungen gerecht. • Die Multicover 940 und 950 ermöglichen aus Polyäthylenfolie in Seitenfaltenhüllenrolle, Einzelhülle, Faltfolie (gefaltet) oder Einzelfolie, Hüllen oder Umschläge in unterschiedlichen Höhen und Formaten herzustellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Handschrumpfgerät
Geeignet für:
Folie
Stromanschluß:
34-60 V
Hersteller:
Ripack
Marke::
Ripack
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät ripack, folienschrumpfgerät, schrumpfgeräte, ripack2500, Schrumpfer, Ripack, Schrumpfhaubengeräte, Schrumpffolienverpackungsgeräte, Brenner, Haubenschweißgeräte, Haubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweissgeräte, Schrumpfhaubenschweißgeräte, Schrumpffolienschweissgeräte, Schrumpffolienschweißgeräte, Schrumpffoliengeräte, Handschrumpfgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 806,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,31*
€ 1.054,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,28*
€ 1.026,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,23*
€ 997,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,44*
€ 978,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 806,49*
€ 959,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.