Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier 500 x 750mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8180309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide
Packseide Bogen • Ideal zum Schutz Ihrer empfindlichen Waren aus z. B. Porzellan, Glas, Keramik • Verwendbar zum Einwickeln, Ausstopfen von Hohlräumen oder als Zwischenlage
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Nachhaltigkeit:
nachwachsende Rohstoffe | natürliche Materialien | recycelbar
Material:
Seidenpapier
Länge:
75 cm
Breite:
50 cm
Qualität:
30 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide 50x75cm weiß, hutpackpapier weiß, industrie seidenpapier, Seidenpapiere, Einschlagpapiere, Vasenparpier, Papierseide, Porzelanpapiere, papiere, Wickelpapiere, Verpackungspapiere, Schutzpapiere, Packpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 36.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kilogramm
€ 4,44*
€ 5,28
pro Kilogramm
ab 24 Kilogramm
€ 4,41*
€ 5,25
pro Kilogramm
ab 60 Kilogramm
€ 4,18*
€ 4,97
pro Kilogramm
ab 120 Kilogramm
€ 4,03*
€ 4,80
pro Kilogramm
ab 240 Kilogramm
€ 3,86*
€ 4,59
pro Kilogramm
ab 36000 Kilogramm
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.