Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Starpoint Ringschraube VRS-F 12000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90009
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     VR.SF.1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
RUD VRS-F V STARPOINT mit Schlüsselblech - Ringschraube • Bis zu 5,8-fach höhere Tragfähigkeit als Ringschraube DIN 580 • Vor Belastung in Kraftrichtung einstellen • 4-fache Sicherheit • Unverlierbare Innensechskant-Sonderschraube, 100% rissgeprüft • Auf Anfrage auch mit längerem Gewinde lieferbar • Weitere Größen bzw. UNC-Gewinde auf Anfrage • Auch ohne Schlüsselblech verfügbar (VRS)
Weitere Informationen:
Einschraubtiefe:
72 mm
Gewinde:
M48
Gewicht:
7,4 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
10-VIP
Gewindeart:
Schraubgewinde
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Tragfähigkeit:
12000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,33*
€ 453,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,90*
€ 424,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,76*
€ 411,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,56*
€ 383,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.