Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD GSH Granit Super Haken 6mm, 1120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90100
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     G8.GSH0.06
EAN/GTIN:
     4008244016173
RUD GSH GK8 - Granit-Superhaken • Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle • Sicherungsfalle, damit nichts herausrutscht • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,33 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Gabelkopfhaken | Granit-Super-Haken
Tragfähigkeit:
1120 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.