Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD GSH Granit Super Haken 8mm, 2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-90101
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     G8.GSH0.08
EAN/GTIN:
     4008244016180
RUD GSH GK8 - Granit-Superhaken • Gabelkopfhaken mit Sicherungsfalle • Sicherungsfalle, damit nichts herausrutscht • Verschleißanzeiger • Tragfähigkeit bis 8000 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,77 kg
Material:
Stahl
Marke::
RUD
Hersteller:
RUD
Hakenart:
Gabelkopfhaken | Granit-Super-Haken
Tragfähigkeit:
2000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.