Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochfester Schäkel Typ SB geschweifte Form mit Schraubbolzen 1 1/8'-9500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-90365
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     00.0095.SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel
Typ SB mit Schraubbolzen - Schäkel • Geschweifte Form • Mit feuerverzinktem Schraubbolzen • Bolzen farbig lackiert • Tragfähigkeit und Nenngröße Eingeschlagen
Weitere Informationen:
Nenngröße:
1 1/8 Zoll
Gewicht:
3,1 kg
Produkttyp:
Schäkel
Hersteller:
Kleinsorge
Marke::
Kleinsorge
Material:
Stahl
Schäkel-Form:
geschweift
Schäkel Bolzenart:
Schraubbolzen
Tragfähigkeit:
9500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.