Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringschraube RS M14 750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90392
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RS.0750.14
EAN/GTIN:
     4008244016623
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Für die Anwendung der RS-Ringschrauben liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Prüfkommission des BG-Fachausschusses "Eisen und Metall" vor
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
Gewicht:
0,24 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Tragfähigkeit:
750 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m14, ringschraube, RS M12, RSM12, RS-M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.