Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringschraube RS M16 1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-90393
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RS.1000.16
EAN/GTIN:
     4008244016630
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Für die Anwendung der RS-Ringschrauben liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Prüfkommission des BG-Fachausschusses "Eisen und Metall" vor
Weitere Informationen:
Gewinde:
M16
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Tragfähigkeit:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m16, ringschraube, RS M12, RSM12, RS-M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.