Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD Ringschraube RS M20 1500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-90394
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     RS.1500.20
EAN/GTIN:
     4008244016647
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
RUD RS - Ringmutter • Verwechslungsfrei gegenüber herkömmlichen DIN-Ringmutter durch: rote Farbe und Form = 8 Eck • Kennzeichnung: Deutliche Tragfähigkeitsangabe für den belastungsungünstigen Bereich (Querbelastung) • Für die Anwendung der RS-Ringschrauben liegt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der Prüfkommission des BG-Fachausschusses "Eisen und Metall" vor
Weitere Informationen:
Gewinde:
M20
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Ringschraube
Güteklasse:
GK 8
Material:
Stahl
Tragfähigkeit:
1500 kg
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen m20, ringschraube, RS M12, RSM12, RS-M12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,88*
€ 90,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.