Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP10 Hebeklemme WLL 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-99020
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     IP.10.005.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
IP 10 zum Heben und Wenden - Hebeklemme • Eignen sich zum Anheben, Wenden um 180° und vertikalen Transport von Stahlblechen und Konstruktionselementen • Sind standardmäßig mit RFID-Tag ausgestattet
Weitere Informationen:
Maulweite:
0 - 16 mm
Gewicht:
1,8 kg
Marke::
Crosby Europe NV
Hersteller:
Crosby Europe NV
Tragfähigkeit:
500 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,49*
€ 559,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,71*
€ 529,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,87*
€ 511,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,63*
€ 471,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.