Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volleckplatte 90° m. Stützfuß, 800x800x720 mm, Ahorn/Weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stockholm Volleckplatte 90° m. Stützfuß, 800x800x720 mm, Ahorn/Weißalu
Stockholm Volleckplatte 90° m. Stützfuß, 800x800x720 mm, Ahorn/Weißalu
Beispielkombination in Ahorn
Beispielkombination in Ahorn
Artikel-Nr.:
     848-S-550008-AH/WA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-550008-AH/WA
EAN/GTIN:
     4038933069036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte

Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm

Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis-Leistungsverhätlnis! Ob Insel oder Bürolandschaft - Stockholm lässt sich immer individuell variieren und problemlos erweitern. Ergonomische Aspekte und erstklassikge Verarbeitung geraten hier fast zur Nebensache - werden Sie aber im Alltag überzeugen!.

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Modernes Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser, Arbeitshöhe von 680 mm bis 800 mm höhenverstellbar oder 720 mm starr, Verkettungstische für Verkettung mit 3 Füßen, dadurch ergibt sich absolute Beinfreiheit.
  • Verkettungen:
    Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Vefestigung erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden; in Volleckausführung, Fünfeck oder Trapez sowie Anbau mit Stützfüßen
  • Elektrifizierung:
    Optional, durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.Farbe: anthrazit
  • Sichtblende:
    Optional wird eine 18 mm Dreischicht-Feinspanplatte an den Fußgestellen eingesetzt.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
  • Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Höhe:
720 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
Ahorn/weißalu
Gewicht:
22 kg
Hinweis:
Technische Änderungen vorbehalten.
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, Tischvolleckplatte, Volleckplatte Tisch, Vollecktischplatte, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch|Desk|Stockholm|Office|Furniture|Geramöbel|Geramoebel|Gera|highspeed|48 Stunden|Office Class
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.