Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 848-S-555902-A Herst.-Nr.: S-555902-AN EAN/GTIN: 4038933004471 |
| | |
|
| | |
| Stockholm - Das dynamische 4-Fuß-Arbeitstischprogramm Stockholm - der Allrounder unter den Arbeitstischprogrammen, überzeugt neben seiner klaren Optik und Funktionalität vor allem durch sein gutes Preis-Leistungsverhätlnis! Ob Insel oder Bürolandschaft - Stockholm lässt sich immer individuell variieren und problemlos erweitern. Ergonomische Aspekte und erstklassikge Verarbeitung geraten hier fast zur Nebensache - werden Sie aber im Alltag überzeugen!. Technische Daten: - Tischplatte:
25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung, 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet. - Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser, Arbeitshöhe von 680 mm bis 800 mm höhenverstellbar oder 720 mm starr, Verkettungstische für Verkettung mit 3 Füßen, dadurch ergibt sich absolute Beinfreiheit. - Verkettungen:
Eigenschaften und Ausführung wie bei den Tischplatten. Die Vefestigung erfolgt mittels Verkettungskit an der Tischplatte, diese wird über Traversenelemente mit dem Tischgestell verbunden; in Volleckausführung, Fünfeck oder Trapez sowie Anbau mit Stützfüßen - Elektrifizierung:
Optional, durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.Farbe: anthrazit - Sichtblende:
Optional wird eine 18 mm Dreischicht-Feinspanplatte an den Fußgestellen eingesetzt. - Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage. - Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Breite: | B-1600 | Farbe: | Anthrazit | Gewicht: | 6 kg | Hinweis: | Technische Änderungen vorbehalten. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 83,11* | € 106,36* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 83,13* | € 106,39* | | | | Lager 848 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 106,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,43* | € 106,81* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,26* | € 107,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 848 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 848 | | Versand: Lager 848 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 848 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|